TEMPSET TECH 700-013 Ppv พัดลมโบลเวอร์ Dd Gas 21 นิ้ว Briggs900
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม PPV |
Air Flow | 18,025 cfm |
สี | สีแดง / ดำ |
ความลึก | 21 " |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า GX |
ความเร็วพัดลม | 3425 |
ฟรีแอร์ | 18,025 cfm |
ความสูง | 26.25 " |
HP | 6.5 |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 18,025 cfm |
มอเตอร์ HP | 5.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3425 |
แหล่งพลังงาน | ก๊าซ |
รอบต่อนาที | 3425 |
ขนาด | 21 " |
ความกว้าง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | Air Flow | สี | แหล่งพลังงาน | รอบต่อนาที | ขนาด | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700-050 | 3740 | 20,152 cfm | สีแดง / ดำ | ก๊าซ | 3740 | 21 " | 25 " | 21 " | ฿228,619 | ||
700-176 | 3650 | 11,541 cfm | สีแดง / ดำ | ก๊าซ | 3650 | 16 " | 21 " | 20 " | ฿176,575 | ||
700-178 | 3625 | 14,341 cfm | สีแดง / ดำ | ก๊าซ | 3625 | 18 " | 24.25 " | 21-1 / 5 " | ฿198,606 | ||
700-316 | 3150 | 11,125 cfm | สีเหลือง / สีดำ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 3150 | 16 " | 19.25 " | 19.25 " | ฿261,083 | ||
700-318 | 2730 | 11,861 cfm | สีเหลือง / สีดำ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 2730 | 18 " | 20.75 " | 23.5 " | ฿264,122 | ||
700-321 | 2018 | 13,414 cfm | สีเหลือง / สีดำ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 2018 | 21 " | 20.75 " | 23.5 " | ฿273,798 | ||
700-431 | - | 14,126 cfm | สีแดง / ดำ | ก๊าซ | - | 18 " | 22 " | 18 " | ฿172,541 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.