TEMPSET TECH 700-099 Ppv พัดลมโบลเวอร์ไฟฟ้าสแตนเลส 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โบลเวอร์ระบายความดัน |
Air Flow | 11,804 cfm |
แอมป์ | 18.2A |
สี | สีแดง / ดำ |
ความลึก | 20 " |
ความเร็วพัดลม | เดียว |
ฟรีแอร์ | 7923 cfm |
ความสูง | 20.5 " |
HP | 1.5 |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 7923 cfm |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
รอบต่อนาที | 3450 |
ขนาด | 16 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.