TENNANT 9007865 กระดาษถุง 3.8 ควอท Pk 16
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋า |
ความสูง | 6 5 / 16 " |
ความยาว | 15.5 " |
วัสดุ | กระดาษ |
นำมาใช้ใหม่ | ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ |
ชนิดภาพเขียน | กระดาษไม่สามารถใช้ซ้ำได้ |
ความกว้าง | 1 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.21 |
รหัส HS | 4819400040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9009236 | 10.25 " | กระเป๋า | 30.75 " | 1 / 64 " | 1 | ฿8,022 | ||
9009003 | 10.25 " | กระเป๋า | 34.25 " | 1 / 64 " | 1 | ฿5,797 | ||
9009005 | 23.75 " | กระเป๋า | 7.875 " | 1 / 8 " | 1 | ฿2,986 | ||
9009028 | 23.75 " | กระเป๋า | 7.875 " | 1 / 8 " | 1 | ฿2,170 | ||
9018692 | - | ถุงสูญญากาศ | - | - | 10 | ฿4,126 | ||
9018690 | - | ถุงสูญญากาศ | - | - | 10 | ฿2,844 | ||
KTRI05898 | - | ถุงสูญญากาศ | - | - | 1 | ฿3,436 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.