A ความถูกต้อง: 3% 4% , ขนาดการเชื่อมต่อ: 1 / 2 " , ประเภทการเชื่อมต่อ: NPT , ตัวเลขที่แสดง: 4 1/2 หลัก , ประเภทหน้าจอ: ไฟ LED สีแดง , การเชื่อมต่อไฟฟ้า: สกรูเทอร์มินัล , คะแนนสิ่งที่แนบมา: นีมา 4X , ความต้านทานของลูป: สูงสุด 600 โอห์ม , อุณหภูมิในการทำงาน: -40 องศา ถึง 212 องศา NS , ตัวกรองสัญญาณออก: 0.5 ถึง 15 วินาที , สัญญาณเอาต์พุต: 4 ถึง 20 mA , ความต้องการพลังงาน: 12 ถึง 35V DC, 10 ถึง 16V AC , ขีดจำกัดความดัน: 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , ช่วงความชื้นสัมพัทธ์: ไม่มีการควบแน่น , ปณิธาน: 1 FPM , เวลาตอบสนอง: วินาที 1.5