Dwyer Instruments 641-12-led | เครื่องส่งความเร็วลม | 22c748 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED Air Velocity Transmitter, โพรบ 12 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, จอแสดงผล LED | AB6RVB 22C748

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED Air Velocity Transmitter, หัววัด 12 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, LED Display

In Stock
รายการ: AB6RVB รุ่น: 641-12-LEDข้ามอ้างอิง: 22C748
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
฿53,539 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณความเร็วอากาศ
ความถูกต้อง3% 4%
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 องศา ถึง 140 องศา F
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
บริโภคปัจจุบันสูงสุด 300 mA
แสดงตัวเลข4 1/2 หลัก
ขนาดหน้าจอ1 / 2 "
จอแสดงผลประเภทไฟ LED สีแดง
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูเทอร์มินัล
ระดับการป้องกันนีมา 4X
ความต้านทานลูปสูงสุด 600 โอห์ม
สูงสุด แอมป์mA 300
แม็กซ์ ปัจจุบันmA 300
การวางแนวหัววัดที่ไม่ไวต่อตำแหน่งยูนิตต้องอยู่ในแนวเดียวกับการไหลของอากาศ
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศา ถึง 212 องศา NS
ตัวกรองเอาต์พุต0.5 ถึง 15 วินาที
สัญญาณเอาท์พุท4 ถึง 20 mA
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 35V DC, 10 ถึง 16V AC
ขีดจำกัดความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวโพรบ12 "
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีการควบแน่น
ความละเอียด1 FPM
เวลาตอบสนองวินาที 1.5
ชั่วคราว ความถูกต้อง32 องศา ถึง 122 องศา F, -40 องศา ถึง 32 องศา F, 122 องศา ถึง 212 องศา ฉ
อุณหภูมิ ขีด จำกัด (องศา F)32 องศา ถึง 140 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)49.02
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS9026802000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม Dwyer Instruments 641-12-LED เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบการไหลของอากาศในการควบคุมอากาศ, HVAC, กองไอเสีย, การทำให้แห้ง, การจ่ายพัดลมและการระบายอากาศ อุปกรณ์ทดสอบนี้อาจใช้กับอัตราการไหลและอุณหภูมิที่หลากหลายและให้ข้อมูลความเร็ว ช่วยในการทำความสะอาดก๊าซและอากาศที่เข้ากันได้และไม่ติดไฟ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม Dwyer Instruments 641-12-LED มีตัวกรองแบบดิจิทัลเพื่อให้สัญญาณหน่วง
  • ตัวเครื่อง NEMA 4X ขนาดกะทัดรัดช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานสูง
  • ให้ช่วงที่เลือกได้ 16 ช่วงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ในการใช้งานการไหลเวียนของอากาศหลายแบบ
  • หน่วยนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดการไหลของมวลที่ให้ความร้อนสำหรับการวัดความเร็วที่แม่นยำที่อุณหภูมิและอัตราการไหลที่แตกต่างกัน
  • มีการกำหนดค่าด้วยการตั้งค่าปุ่มกดแบบง่ายสำหรับการสอบเทียบและการติดตั้งที่ง่ายดาย รวมทั้งลดความซับซ้อนของระบบ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ไฟ LED ที่เป็นอุปกรณ์เสริมของ Dwyer Instruments: นำเสนอโซลูชันเต็มรูปแบบในราคาย่อมเยาสำหรับการบ่งชี้การไหลของอากาศในท้องถิ่น

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CE
  • NEMA

คำถามที่พบบ่อย:

Q. จะเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องส่งนี้ได้อย่างไร?

A.

  • ในการติดกล่องหุ้ม ให้เลือกไซต์ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
  • ตราบใดที่ความต้านทานลูปทั้งหมดต่ำกว่า 600 โอห์ม ตัวส่งสามารถวางที่ระยะใดก็ได้จากเครื่องรับ
  • ควรวางโพรบไว้ในพื้นที่ที่มีสภาวะปกติของสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่กำลังถูกสังเกต
  • หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีความปั่นป่วน หยุดนิ่ง หรืออุณหภูมิหรือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการวัด
  • ในสถานการณ์ที่ปั่นป่วน การตั้งค่าตัวกรองสามารถใช้เพื่อเฉลี่ยค่าความเร็วได้

Q. ตำแหน่งของเครื่องส่งสัญญาณควรเป็นอย่างไรขณะติดตั้ง?

A. ตัวส่งสัญญาณไม่ไวต่อตำแหน่งและสามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้

Q. จะติดตั้งเครื่องส่งความเร็วลมได้อย่างไร?

A.

  • ข้อต่อตัวผู้ NPT ขนาด 1/2 นิ้วช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ท่อหรือหน้าแปลนท่อได้โดยตรง
  • สามารถใช้ฟิตติ้งบีบอัดขนาด 5/16 นิ้วเพื่อติดตั้งได้
  • ทิศทางการไหลของอากาศที่ปรับเทียบแล้วจะแสดงด้วยลูกศรบนฐานหกเหลี่ยมที่ฐานของโพรบ
  • วางลูกศรเหล่านี้ในทิศทางของอากาศในกระบวนการผลิต
  • เพื่อการยึดติดที่ง่ายขึ้น ปลอกอาจหมุนแยกจากโพรบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวโพรบราคา
DWYER INSTRUMENTS 641-6 เครื่องส่งความเร็วลม, โพรบ 6 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว | AB6RUY 22C745 641-66"฿46,939
DWYER INSTRUMENTS 641-12 เครื่องส่งความเร็วลม, โพรบ 12 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว | AB6RUZ 22C746 641-1212 "฿46,939
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED Air Velocity Transmitter, โพรบ 6 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, จอแสดงผล LED | AB6RVA 22C747 641-6- LED6"฿50,057
DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม 641-18-LED, โพรบ 18 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว | AB6RVC 22C749 641-18- LED18 "฿53,441
DWYER INSTRUMENTS 641-18 เครื่องส่งความเร็วลม, โพรบ 18 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, จอแสดงผล LED | AB6RVD 22C750 641-1818 "฿48,376
DWYER INSTRUMENTS 641-24 เครื่องส่งความเร็วลม, โพรบ 24 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว | AB6RVE 22C751 641-2424 "฿46,945
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED Air Velocity Transmitter, โพรบ 24 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, จอแสดงผล LED | AB6RVF 22C752 641-24- LED24 "฿57,279

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED Air Velocity Transmitter, หัววัด 12 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, LED Display
฿53,539 / หน่วย