Dwyer Instruments 641-24-led | เครื่องส่งความเร็วลม | 22c752 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED Air Velocity Transmitter, โพรบ 24 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, จอแสดงผล LED | AB6RVF 22C752

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED Air Velocity Transmitter, หัววัด 24 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, LED Display

In Stock
รายการ: AB6RVF รุ่น: 641-24-LEDข้ามอ้างอิง: 22C752
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
฿54,850 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณความเร็วอากาศ
ความถูกต้อง3% 4%
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 องศา ถึง 140 องศา F
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
บริโภคปัจจุบันสูงสุด 300 mA
แสดงตัวเลข4 1/2 หลัก
ขนาดหน้าจอ1 / 2 "
จอแสดงผลประเภทไฟ LED สีแดง
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูเทอร์มินัล
ระดับการป้องกันนีมา 4X
ความต้านทานลูปสูงสุด 600 โอห์ม
สูงสุด แอมป์mA 300
แม็กซ์ ปัจจุบันmA 300
การวางแนวหัววัดที่ไม่ไวต่อตำแหน่งยูนิตต้องอยู่ในแนวเดียวกับการไหลของอากาศ
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศา ถึง 212 องศา NS
ตัวกรองเอาต์พุต0.5 ถึง 15 วินาที
สัญญาณเอาท์พุท4 ถึง 20 mA
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 35V DC, 10 ถึง 16V AC
ขีดจำกัดความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวโพรบ24 "
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีการควบแน่น
เวลาตอบสนองวินาที 1.5
ชั่วคราว ความถูกต้อง32 องศา ถึง 122 องศา F, -40 องศา ถึง 32 องศา F, 122 องศา ถึง 212 องศา ฉ
อุณหภูมิ ขีด จำกัด (องศา F)32 องศา ถึง 140 องศา F
UPC094700931290

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)74.42
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS9026802000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของความเร็ว (3% FS กระบวนการก๊าซ: 32 ถึง 122 องศา F (0 ถึง 50 องศา C); ก๊าซกระบวนการ FS 4%: -40 ถึง 32 องศา F & 122 ถึง 212 องศา F (-40 ถึง 0 องศา C & 50 ถึง 100 องศา C))
  • ช่วงความเร็ว (FPM: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวโพรบราคา
DWYER INSTRUMENTS 641-6 เครื่องส่งความเร็วลม, โพรบ 6 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว | AB6RUY 22C745 641-66"฿44,611
DWYER INSTRUMENTS 641-12 เครื่องส่งความเร็วลม, โพรบ 12 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว | AB6RUZ 22C746 641-1212 "฿44,611
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED Air Velocity Transmitter, โพรบ 6 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, จอแสดงผล LED | AB6RVA 22C747 641-6- LED6"฿48,835
DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED Air Velocity Transmitter, โพรบ 12 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, จอแสดงผล LED | AB6RVB 22C748 641-12- LED12 "฿51,268
DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม 641-18-LED, โพรบ 18 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว | AB6RVC 22C749 641-18- LED18 "฿51,426
DWYER INSTRUMENTS 641-18 เครื่องส่งความเร็วลม, โพรบ 18 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, จอแสดงผล LED | AB6RVD 22C750 641-1818 "฿45,976
DWYER INSTRUMENTS 641-24 เครื่องส่งความเร็วลม, โพรบ 24 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว | AB6RVE 22C751 641-2424 "฿44,840

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED Air Velocity Transmitter, หัววัด 24 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, LED Display
฿54,850 / หน่วย