TENNSCO 6940 หน่วยเสริมชั้นเก็บของ 60"x36"x120", ลวดสังกะสี
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเสริมชั้นเก็บของจำนวนมาก |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 2" |
ความจุลำแสง | 3800 ปอนด์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 3800 ปอนด์ |
สี | สีเทาปานกลาง |
วัสดุพื้นระเบียง | ลวดชุบสังกะสี |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 120 " |
ความจุโหลด | 3800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุลำแสง | ความจุต่อชั้นวาง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6940 | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 36 " | 96 " | 3800 ปอนด์ | 60 " | ฿23,136 | ||
6940 | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 48 " | 96 " | 3800 ปอนด์ | 60 " | ฿26,842 | ||
6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 24 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿22,305 | ||
6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 36 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿30,084 | ||
6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 48 " | 96 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿31,717 | ||
6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 24 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿27,883 | ||
6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | ลวดชุบสังกะสี | 36 " | 96 " | 2150 ปอนด์ | 96 " | ฿32,496 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.