TENNSCO 6940 หน่วยเริ่มต้นสำหรับชั้นจัดเก็บ 96" x 36" x 96"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บของจำนวนมากสตาร์ทเตอร์ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 2" |
ความจุลำแสง | 2150 ปอนด์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 2150 ปอนด์ |
สี | สีเทาปานกลาง |
วัสดุพื้นระเบียง | ไม่มี |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 96 " |
ความจุโหลด | 2150 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | ความจุลำแสง | ความจุต่อชั้นวาง | วัสดุ | ความกว้าง | สี | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6940 | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | เหล็ก | 60 " | สีเทาปานกลาง | บอร์ด | 36 " | ฿32,634 | |
6940 | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | เหล็ก | 60 " | สีเทาปานกลาง | บอร์ด | 48 " | ฿36,579 | |
6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็ก | 72 " | สีเทาปานกลาง | บอร์ด | 24 " | ฿29,349 | |
6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็ก | 72 " | สีเทาปานกลาง | บอร์ด | 36 " | ฿35,968 | |
6940 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | เหล็ก | 72 " | สีเทาปานกลาง | บอร์ด | 48 " | ฿41,273 | |
6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็ก | 96 " | สีเทาปานกลาง | บอร์ด | 24 " | ฿35,181 | |
6940 | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | 2150 ปอนด์ | เหล็ก | 96 " | สีเทาปานกลาง | บอร์ด | 36 " | ฿42,904 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.