TENNSCO 7114ELPY ตู้เก็บของ สีแชมเปญ/โป๊ว 72 นิ้ว สูง 1 ชั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สีของตู้ | แชมเปญ / ผงสำหรับอุดรู |
ความลึกของตู้ | 18 " |
ตู้สูง | 36 " |
ความกว้างของตู้ | 36 " |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 24 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
สไตล์การจัดการ | ดึง |
ช่วงความสูง | เต็มความสูง |
กลไกการล็อค | ปุ่มกดอิเล็กทรอนิกส์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 1 |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
ความจุชั้นวาง | 150 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | เชิงพาณิชย์ |
สไตล์ | ตู้เสื้อผ้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 188.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 97.79 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงความสูง | ประกอบ / ไม่ประกอบ | การชุมนุม | กลไกการล็อค | ระบบล็อค | จำนวนประตู | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470 สีเทา | - | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | - | จุด 3 | 2 | 18 " | 72 " | ฿35,600 | RFQ
| |
BCD18-72MGY | - | - | รอย | - | จุด 3 | - | 18 " | 72 " | ฿30,330 | RFQ
| |
BCD18-72SD | - | - | รอย | - | จุด 3 | - | 18 " | 72 " | ฿30,330 | RFQ
| |
BCD18-72BK | - | - | รอย | - | จุด 3 | - | 18 " | 72 " | ฿30,330 | RFQ
| |
7224BK | - | ลอม | รอย | - | จุด 3 | 2 | 24 " | 72 " | ฿42,128 | RFQ
| |
J2478SUBK | - | ลอม | รอย | - | จุด 3 | 2 | 24 " | 78 " | ฿71,876 | RFQ
| |
7218LGY | - | ลอม | รอย | - | จุด 3 | 2 | 18 " | 72 " | ฿36,504 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.