TENNSCO BSD-4836 แผ่นพื้นเหล็กลูกฟูก หน้ากว้าง 48 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | เหล็กยาง |
ความลึก | 36 " |
ความจุโหลด | 4150 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนา | 9 / 16 " |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ชิ้น | ความจุโหลด | วัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSD-6036 | เหล็กยาง | 36 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 3800 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 60 " | ฿5,636 | ||
BSD-6048 | เหล็กยาง | 48 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 3800 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 60 " | ฿6,875 | ||
BSD-7236 | เหล็กยาง | 36 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 2750 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 72 " | ฿6,396 | ||
BSD-7248 | เหล็กยาง | 48 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 2750 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 72 " | ฿7,851 | ||
BSD-9636 | เหล็กยาง | 36 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 2150 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 96 " | ฿7,754 | ||
BSD-9648 | เหล็กยาง | 48 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 2150 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 96 " | ฿10,303 | ||
BSD-4824 | เหล็กยาง | 24 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 4150 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 48 " | ฿3,027 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.