TENNSCO พื้นลูกฟูก
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ชิ้น | ความจุโหลด | วัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PB-4836-3 | คณะกรรมการอนุภาค | 36 " | พื้นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด | 4150 ปอนด์ | บอร์ด | 5 / 8 " | 48 " | ฿2,321 | |
B | BSD-7236 | เหล็กยาง | 36 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 2750 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 72 " | ฿6,396 | |
C | BSD-9648 | เหล็กยาง | 48 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 2150 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 96 " | ฿10,303 | |
D | BSD-4824 | เหล็กยาง | 24 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 4150 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 48 " | ฿3,027 | |
E | BSD-4836 | เหล็กยาง | 36 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 4150 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 48 " | ฿4,501 | |
F | BSD-4848 | เหล็กยาง | 48 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 4150 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 48 " | ฿5,293 | |
G | BSD-7224 | เหล็กยาง | 24 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 2750 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 72 " | ฿4,323 | |
H | BSD-7248 | เหล็กยาง | 48 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 2750 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 72 " | ฿7,851 | |
I | BSD-9636 | เหล็กยาง | 36 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 2150 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 96 " | ฿7,754 | |
J | BSD-6036 | เหล็กยาง | 36 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 3800 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 60 " | ฿5,636 | |
K | BSD-6048 | เหล็กยาง | 48 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 3800 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 60 " | ฿6,875 | |
L | BSD-6024 | เหล็กยาง | 24 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 3800 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 60 " | ฿3,706 | |
M | BSD-9624 | เหล็กยาง | 24 " | พื้นระเบียงเหล็กลูกฟูก | 2150 ปอนด์ | เหล็ก | 9 / 16 " | 96 " | ฿5,415 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตลับลูกปืนแบบเรเดียล
- ม้านั่งบัฟเฟอร์
- อุปกรณ์เสริมระบบ PA
- แผ่นดอกยางอลูมิเนียม
- การป้องกันผนัง
- Dollies และ Movers
- ปลั๊กและเต้ารับ
- กลอง
- จุดที่มีการขัดถู
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- COOPER B-LINE Lugs ขั้วต่อเครื่องกล
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-20 Un
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Fitting Tees, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- NDS DRAINAGE กล่องวาล์ว
- SLOAN โมดูลควบคุม
- SMC VALVES ชุดบรรจุ
- VESTIL ฐานชั้นวางแบบพกพา Nestable
- NIBCO อะแดปเตอร์ CPVC
- ENERPAC วาล์วท่อร่วม AMGC