TENNSCO BTP-75 เสาทีปักลูกปัด ขนาด 3/8 x 1-7/8 x 75 นิ้ว
รายการ: CH3HRQ
รุ่น: BTP-75
฿1,360 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | T โพสต์ |
ความลึก | 1 7 / 8 " |
ความสูง | 75 " |
ความกว้าง | 3 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
บีทีพี-39 | - | - | - | ฿989 | RFQ
|
บีทีพี-48 | - | - | - | ฿1,178 | RFQ
|
บีทีพี-51 | - | - | - | ฿1,243 | RFQ
|
บีทีพี-84 | 1 7 / 8 " | 84 " | 3 / 8 " | ฿1,527 | RFQ
|
บีทีพี-87 | 1 7 / 8 " | 87 " | 3 / 8 " | ฿1,527 | RFQ
|
เอชบีพี-39 | - | - | - | ฿1,963 | RFQ
|
เอชบีพี-48 | - | - | - | ฿2,181 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.