TENNSCO CSL-151872-1 ตู้เก็บของ SAND Visibility พร้อมขา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | หาดทราย |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | หลักฐานการเตะ |
ตะขอต่อการเปิด | 3 หนึ่งง่าม |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (1) เปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | วิ๊ว |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 16.875 " |
เปิดความสูง | 69.875 " |
เปิดกว้าง | 12.625 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | เปิดความลึก | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-121872-1 เมดเกร | สีเทา | (1) กว้าง (1) เปิด | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | ฿26,925 | RFQ
| |
CSL-121872-3 ทราย | หาดทราย | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 36 " | ฿69,542 | RFQ
| |
CSL-121572-3 เมดเกร | สีเทา | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 36 " | ฿67,576 | RFQ
| |
CSL-121272-3 ทราย | หาดทราย | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | ฿64,662 | RFQ
| |
CSL-121872-1 สำเนียง | สีน้ำเงิน | (1) กว้าง (1) เปิด | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | ฿26,925 | RFQ
| |
CSL-151872-3 ทราย | หาดทราย | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 45 " | ฿76,009 | RFQ
| |
CSL-121272-3 เมดเกร | สีเทา | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | ฿64,662 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.