TENNSCO DTK-121536-3SD ตู้ล็อคเกอร์ 2 จุด แยกประกอบ XNUMX จุด
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | หาดทราย |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | หลักฐานการเตะ |
ตะขอต่อการเปิด | 3 ตะขอเสื้อง่ามหนึ่งอัน |
มรดก | รวม |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 13.875 " |
เปิดความสูง | 34.25 " |
เปิดกว้าง | 9.625 " |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 204.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.82 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล็อค | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | จำนวนที่เปิด | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTK-121836-1MG | - | แต่อย่างใด | สีเทา | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿17,366 | RFQ
| |
DTK-121836-3MG | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ | แต่อย่างใด | สีเทา | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿43,825 | RFQ
| |
DTK-151836-1MG | - | แต่อย่างใด | สีเทา | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | ฿18,988 | RFQ
| |
DTK-151836-3MG | - | แต่อย่างใด | สีเทา | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | ฿48,118 | RFQ
| |
DTK-121836-1SD | - | แต่อย่างใด | หาดทราย | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿17,366 | RFQ
| |
DTK-121836-3SD | - | แต่อย่างใด | หาดทราย | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿43,825 | RFQ
| |
DTK-151836-1SD | - | แต่อย่างใด | หาดทราย | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | ฿18,988 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.