TENNSCO HBP-84 Heavy Duty Beaded T Post, ขนาด 3/4 x 2-7/8 x 84 นิ้ว
รายการ: CH3HRY
รุ่น: HBP-84
฿2,690 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | T โพสต์ |
ความลึก | 2 7 / 8 " |
ความสูง | 84 " |
ความกว้าง | 3 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.