TENNSCO JO1878SUCLG ชั้นวางของเหล็กลอยตัวปิด78
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
สี | สีเทาอ่อน |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 20 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 78 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 6 |
ความจุชั้นวาง | 400 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | ปิด |
ประเภทชั้นวางของ | อิสระ |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 127 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ชั้นวางของ | สี | ความลึก | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | วัด | ความสูง | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-8401 | ปิด | สีเทา | 12 " | 38 " | เคลือบผง | 22 | 84 " | 6 | - | RFQ
| |
P-8411 | ปิด | สีเทา | 12 " | 38 " | เคลือบผง | 22 | 84 " | 12 | - | RFQ
| |
P-8417 | - | สีเทา | - | - | เคลือบผง | - | - | 17 | - | RFQ
| |
พี-เอส84 | ปิด | สีเทา | 12 " | 38 " | เคลือบผง | 22 | 84 " | 4 | - | RFQ
| |
ESP-1236 | จุดเปิด | สีเทา | 12 " | 36 " | เคลือบผง | 22 | 75 " | 4 | ฿11,495 | RFQ
| |
ESP-1836 | จุดเปิด | สีเทา | 18 " | 36 " | เคลือบผง | 22 | 75 " | 4 | ฿13,450 | RFQ
| |
ESP-2436 | จุดเปิด | สีเทา | 24 " | 36 " | เคลือบผง | 22 | 75 " | 4 | ฿17,242 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.