EDWARDS ส่งสัญญาณบีคอนแบบติดคงที่ด้วยฮาโลเจนระดับ 125
สไตล์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125HALSC24D | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125HALSC120A | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
A | 125HALSC24A | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125HALSC24AB | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125HALSC24DB | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125HALSR24AB | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125HALSC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
B | 125HALSR24DB | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125HALSR24D | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125HALSR24A | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125HALSR120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
C | 125HALSA24D | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
C | 125HALSA120A | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
C | 125HALSA120AB | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
C | 125HALSA24DB | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
C | 125HALSA24AB | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
C | 125HALSA24A | สีเหลืองอำพัน | 0.77A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | ธาตุโลหะ | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 125HASB120AB | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
D | 125HASB24A | สีน้ำเงิน | 0.77A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | ธาตุโลหะ | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 125HASB24D | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
D | 125HASB24DB | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
D | 125HASB24AB | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
D | 125HASB120A | สีน้ำเงิน | 0.2A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | ธาตุโลหะ | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
E | 125HALSG24A | สีเขียว | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
E | 125HALSG24AB | สีเขียว | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
E | 125HALSG24D | สีเขียว | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
E | 125HALSG24DB | สีเขียว | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
E | 125HALSG120A | สีเขียว | 0.2A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | ธาตุโลหะ | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
E | 125HALSG120AB | สีเขียว | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
B | 125HALSR120A | สีแดง | - | 3.25 " | 3.875 " | ฮาโลเจน 24 วัตต์ | 120 VAC | ฿8,808 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านยาวพิเศษ
- ถาดอาหาร Steam Table และ Insets
- ท่อไอน้ำ
- คาร์บอนมอนอกไซด์และอุปกรณ์เตือนควัน
- อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์การวิจัยเซลล์
- สว่านไฟฟ้า
- ลวดสลิง
- อุปกรณ์กลาง
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- VICTOR เคล็ดลับการเชื่อม
- CONDOR ถุงมือถักเฮฟวี่เวท
- STANLEY VIDMAR แท่นตู้
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Forged Run ประเดิม
- POWER DRIVE เฟืองข้อต่อโซ่
- APPROVED VENDOR ท่อ 0.37 นิ้ว
- TB WOODS มู่เล่ย์สายพาน V
- KERN AND SOHN โหลดเซลล์จุดเดียวซีรีส์ CP P1
- WILTON TOOLS ค้อน Ball Pein
- APPROVED VENDOR กับดักหนู