EDWARDS SIGNALING 125HALSA24A บีคอนคงบนฮาโลเจน 24V, สีเหลืองอำพัน, 0.77A เรตติ้ง
รายการ: CF4MDU
รุ่น: 125HALSA24A
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณ |
สี | สีเหลืองอำพัน |
คะแนนปัจจุบัน | 0.77A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3-1 / 4 " |
กรงขัง | กล่องใส่ NEMA 4X |
ความสูง | 3-7 / 8 " |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุโลหะ |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | มั่นคง |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | 24 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125HALSR120A | สีแดง | - | 3.25 " | 3.875 " | ฮาโลเจน 24 วัตต์ | 120 VAC | ฿8,808 | ||
125HALSA120A | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
| |
125HALSA120AB | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
| |
125HALSA24AB | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125HALSA24D | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125HALSA24DB | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125HASB120A | สีน้ำเงิน | 0.2A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | ธาตุโลหะ | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.