Edwards Signaling 125halsr120a | ไฟสัญญาณฮาโลเจนคงที่ 120v สีแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A ไฟสัญญาณหลอดฮาโลเจนแบบคงที่, 120V, สีแดง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7PYB รุ่น: 125HALSR120Aข้ามอ้างอิง: 16G597

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿8,808 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟสัญญาณ
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน0.2 เอ AC
ความลึก3.25 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.25 "
ความสูง3.875 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน 33% แก้วที่เต็มไป
ชีวิตหลอดไฟ25,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟฮาโลเจน 24 วัตต์
การออกแบบเลนส์เมาท์สกรูในตัว
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดแผง / ท่อร้อยสายไฟ
อุณหภูมิในการใช้งาน-31 องศาถึง 150 องศา F
อันดับนีมา 4X
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงประเภทหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120A ไฟสัญญาณฮาโลเจนแบบคงที่, 120V, สีเหลืองอำพัน | CF4MDR 125HALSA120Aสีเหลืองอำพัน----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120AB ไฟสัญญาณฮาโลเจนแบบคงที่, 120V, สีเหลืองอำพัน | CF4MDT 125HALSA120ABสีเหลืองอำพัน----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24A ฮาโลเจน Steady-On Beacon, 24V, สีเหลืองอำพัน, 0.77A Rating | CF4MDU 125HALSA24Aสีเหลืองอำพัน0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "ธาตุโลหะ24 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24AB ไฟสัญญาณฮาโลเจนแบบคงที่, 24V, สีเหลืองอำพัน | CF4MDV 125HALSA24ABสีเหลืองอำพัน----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24D ไฟสัญญาณฮาโลเจนแบบคงที่, 24V, สีเหลืองอำพัน | CF4MDW 125HALSA24Dสีเหลืองอำพัน----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24DB ไฟสัญญาณฮาโลเจนแบบคงที่, 24V, สีเหลืองอำพัน | CF4MDX 125HALSA24DBสีเหลืองอำพัน----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSB120A หลอดฮาโลเจนแบบคงที่, 120V, สีน้ำเงิน, 0.2A Rating | ซีเอฟโฟร์เอ็มดี 125HASB120Aสีน้ำเงิน0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "ธาตุโลหะ120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A ไฟสัญญาณหลอดฮาโลเจนแบบคงที่, 120V, สีแดง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25 นิ้ว
฿8,808 / หน่วย