TENNSCO REI-18-1596-WK-1 Electronic Riser กว้าง 96 นิ้ว x ลึก 15 นิ้ว 300 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Riser อิเล็กทรอนิกส์ |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
ความลึก | 15 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 18 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 251.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REI-1048-WK-1 | 10 " | 12 " | 600 ปอนด์ | 48 " | ฿13,810 | ||
REI-1060-WK-1 | 10 " | 12 " | 450 ปอนด์ | 60 " | ฿13,102 | ||
REI-1072-WK-1 | 10 " | 12 " | 350 ปอนด์ | 72 " | ฿13,622 | RFQ
| |
REI-1096-WK-1 | 10 " | 12 " | 300 ปอนด์ | 96 " | ฿16,379 | RFQ
| |
REI-18-1560-WK-1 | 15 " | 18 " | 450 ปอนด์ | 60 " | ฿14,659 | ||
REI-18-1572-WK-1 | 15 " | 18 " | 350 ปอนด์ | 72 " | ฿15,343 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.