TENNSCO RXHS-3618 ชั้นวางของเพิ่มเติม 3 นิ้วสูง x 36 นิ้วกว้าง x 18 นิ้วลึก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับชั้นวางเพิ่มเติม |
ความจุลำแสง | 4000 ปอนด์ |
สี | สีเทาปานกลาง |
พื้นระเบียง | เหล็ก |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 3" |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
โปรไฟล์ | หนัก |
ความจุชั้นวาง | 4000 ปอนด์ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุลำแสง | สี | การก่อสร้าง | พื้นระเบียง | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีพีบี -48-24 | 4 | 4150 | สีเทา | เหล็ก | ไม่ | 24 | - | - | ฿2,798 | ||
บีพีบี -48-36 | 4 | 4150 | สีเทา | เหล็ก | ไม่ | 36 | - | - | ฿2,984 | ||
บีพีบี -48-48 | 4 | 4150 | สีเทา | เหล็ก | ไม่ | 48 | - | - | ฿3,512 | ||
บีพีบี -60-24 | 5 | 3800 | สีเทา | เหล็ก | ไม่ | 24 | - | - | ฿3,198 | ||
บีพีบี -60-36 | 5 | 3800 | สีเทา | เหล็ก | ไม่ | 36 | - | - | ฿3,347 | ||
บีพีบี -60-48 | 5 | 3800 | สีเทา | เหล็ก | ไม่ | 48 | - | - | ฿3,706 | ||
บีพีบี -72-24 | 6 | 2750 | สีเทา | เหล็ก | ไม่ | 24 | - | - | ฿3,680 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.