TENNSCO TW-723030-N เวิร์กสเตชันทางเทคนิค ขาตายตัว ขนาด 72 x 30 x 30 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
ความลึก | 30 " |
ความสูง | 30 " |
ประเภทขา | ขั้นพื้นฐาน |
ความกว้าง | 72 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ประเภทขา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-603030-น | 30 " | 30 " | ขั้นพื้นฐาน | 60 " | ฿63,054 | RFQ
|
TW-603034-น | 30 " | 34 " | ขั้นพื้นฐาน | 60 " | ฿68,218 | RFQ
|
TW-603630-น | 36 " | 30 " | ขั้นพื้นฐาน | 60 " | ฿70,254 | RFQ
|
TW-603634-น | 36 " | 34 " | ขั้นพื้นฐาน | 60 " | ฿73,309 | RFQ
|
TW-723034-น | 30 " | 34 " | ขั้นพื้นฐาน | 72 " | ฿68,945 | RFQ
|
TW-723630-น | 36 " | 30 " | ขั้นพื้นฐาน | 72 " | ฿75,636 | RFQ
|
TW-723634-น | 36 " | 34 " | ขั้นพื้นฐาน | 72 " | ฿78,109 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.