TENNSCO VDL-121836-3MED GREY ตู้ล๊อกเกอร์ระบายอากาศ 3 บาน กว้าง 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของช่องระบายอากาศ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ประกอบเข้ากับขา |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | หลักฐานการเตะ |
ตะขอต่อการเปิด | 3 หนึ่งง่าม |
มรดก | ไม่รวม |
ประเภทล็อค | บวก 2 จุด |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (3) กว้าง (6) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
ระบบล็อค | บวก 2 จุด |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 16.875 " |
เปิดความสูง | 34.25 " |
เปิดกว้าง | 9.625 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | ตะขอต่อการเปิด | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDL-121836-3SND | ประกอบเข้ากับขา | หาดทราย | 3 หนึ่งง่าม | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 78 " | ฿69,468 | RFQ
| |
VDL-121836-CMED สีเทา | ประกอบโดยไม่มีขา | สีเทา | ราวแขวนและตะของ่าม 3 อัน | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 72 " | ฿71,317 | RFQ
| |
VDL-121836-CSND | ประกอบโดยไม่มีขา | หาดทราย | ราวแขวนและตะของ่าม 3 อัน | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 72 " | ฿71,317 | RFQ
| |
วีเอสแอล-151872-1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿42,763 | RFQ
| |
วีเอสแอล-151872-3 | - | - | - | - | - | - | - | ฿101,890 | RFQ
| |
วีเอสแอล-181872-1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿45,672 | RFQ
| |
วีเอสแอล-181872-2 | - | - | - | - | - | - | - | ฿84,581 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.