TENNSCO ZA7-4224S-5W ชั้นวางแบบไร้สลักเกลียว 42 x 24 สาย
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Boltless, Starter |
ความจุลำแสง | 550 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | ลวด |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | Electro โค้ท |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
สไตล์ชั้นวาง | ตรงเดี่ยว |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุลำแสง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA7-3615S-5 | 600 ปอนด์ | ไม่มี | 15 " | 36 " | ฿5,803 | RFQ
| |
ZA7-3630S-5 | 600 ปอนด์ | ไม่มี | 30 " | 36 " | ฿7,265 | RFQ
| |
ZA7-3636S-5 | 600 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | 36 " | ฿7,865 | RFQ
| |
ZA7-4212S-5 | 550 ปอนด์ | ไม่มี | 12 " | 42 " | ฿5,841 | RFQ
| |
ZA7-4215S-5 | 550 ปอนด์ | ไม่มี | 15 " | 42 " | ฿5,930 | RFQ
| |
ZA7-4218S-5 | 550 ปอนด์ | ไม่มี | 18 " | 42 " | ฿6,017 | RFQ
| |
ZA7-4224S-5 | 550 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | 42 " | ฿6,144 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.