TENNSCO ZA7-4824S-5D ชั้นวางของไร้กลอน 48 x 24 5 ชั้นวางของ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Boltless, Starter |
ความจุลำแสง | 500 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | คณะกรรมการอนุภาค |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | Electro โค้ท |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
สไตล์ชั้นวาง | ตรงเดี่ยว |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 246.38 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุลำแสง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ความสูง | จำนวนชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-9624S-3 | 1600 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | 84 " | 3 | 96 " | ฿16,341 | RFQ
| |
ZB7-4818S-5 | 850 ปอนด์ | ไม่มี | 18 " | 84 " | 5 | 48 " | ฿8,436 | RFQ
| |
ZA7-3612S-5D | 600 ปอนด์ | คณะกรรมการอนุภาค | 12 " | 84 " | 5 | 36 " | ฿9,282 | RFQ
| |
ZB10-3624S-5D | 1000 ปอนด์ | คณะกรรมการอนุภาค | 24 " | 120 " | 5 | 36 " | ฿15,092 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.