TENNSCO ZAES-4824D ชั้นวางของเพิ่มเติม 48 x 24 พาร์ติเคิลบอร์ด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับชั้นวางเพิ่มเติม |
ความจุลำแสง | 500 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
พื้นระเบียง | บอร์ด |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | Electro โค้ท |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความจุชั้นวาง | 500 ปอนด์ |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 127 |
รหัส HS | 9403608081 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุลำแสง | พื้นระเบียง | ความลึก | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอเอส-3630 | - | ไม่มี | 30 " | 600 ปอนด์ | 36 " | ฿1,198 | |
ซีเอเอส-3636 | - | ไม่มี | 36 " | 600 ปอนด์ | 36 " | ฿1,319 | |
ซีเอเอส-4212 | - | ไม่มี | 12 " | 550 ปอนด์ | 42 " | ฿654 | |
ซีเอเอส-4230 | - | ไม่มี | 30 " | 550 ปอนด์ | 42 " | ฿1,272 | |
ซีเอเอส-4236 | - | ไม่มี | 36 " | 550 ปอนด์ | 42 " | ฿1,397 | |
ซีเอเอส-4830 | - | ไม่มี | 30 " | 500 ปอนด์ | 48 " | ฿1,396 | |
ซีเอเอส-4836 | - | ไม่มี | 36 " | 500 ปอนด์ | 48 " | ฿1,455 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.