TENNSCO ZMS-3630 ชั้นวางของเพิ่มเติม 36 x 30 เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับชั้นวางเพิ่มเติม |
สี | สีเทา |
พื้นระเบียง | เหล็ก |
ความลึก | 30 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความจุชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZMS-3612 | 12 " | ผงเคลือบผิว | 750 ปอนด์ | 36 " | ฿1,423 | |
ZMS-3615 | 15 " | ผงเคลือบผิว | 750 ปอนด์ | 36 " | ฿1,765 | |
ZMS-3618 | 18 " | ผงเคลือบผิว | 750 ปอนด์ | 36 " | ฿1,722 | |
ZMS-3624 | 24 " | ผงเคลือบผิว | 700 ปอนด์ | 36 " | ฿2,144 | |
ZMS-4212 | 12 " | ผงเคลือบผิว | 600 ปอนด์ | 42 " | ฿1,738 | |
ZMS-4215 | 15 " | ผงเคลือบผิว | 600 ปอนด์ | 42 " | ฿1,959 | |
ZMS-4218 | 18 " | Electro โค้ท | 600 ปอนด์ | 42 " | ฿2,041 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.