กระป๋องนิรภัย Justrite 7110310 Type I ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และห้องปฏิบัติการ เช่น โรงงานผลิต โรงงานยานยนต์ สถานที่ก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการ และการดำเนินงานบำรุงรักษา สำหรับการจัดเก็บและการขนส่งของเหลวไวไฟอย่างปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้ การรั่วไหล และอุบัติเหตุ .
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีระบบระบายแรงดันบวกอัตโนมัติที่ระบายระหว่าง 3 ถึง 5 psig เพื่อป้องกันการแตกร้าวหรือการระเบิด
- ความปลอดภัยนี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบคุณภาพสูงเพื่อป้องกันการรั่วไหล 100%
- มีผิวเคลือบสีฝุ่นเพื่อป้องกันสารเคมีและทนทานต่อการใช้งานอย่างสมบุกสมบัน
- ตู้เซฟนิรภัยนี้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อกระจายความร้อนและหยุดการจุดระเบิดย้อน
- นอกจากนี้ยังมีที่จับไกสำหรับการบรรทุกของหนัก
- ความปลอดภัยนี้สามารถมาพร้อมกับกรวยโพลีโพรพีลีนที่ติดกับคอพวยและมีขนาดสำหรับ 1 แกลลอน
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม สีของกระป๋องความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างไร
A.
- สีแดง - เบนซิน
- ฟ้า - น้ำมันก๊าด
- สีเหลือง - ดีเซล
- สีเขียว - น้ำมัน
ถาม เราจะแนบกรวยกับกระป๋องความปลอดภัยได้อย่างไร
ก. กระป๋องนิรภัย Justrite Type I มีคอพวยซึ่งติดกรวยโพรพิลีนเพื่อให้บรรจุและเทของเหลวไวไฟได้ง่าย
ถาม ของเหลวและตัวทำละลายชนิดใดที่ถือว่าติดไฟได้
ก. ของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 100 องศาฟาเรนไฮต์ถือว่าไวไฟ
ถาม จะทำความสะอาดและบำรุงรักษา Justrite กระป๋องนิรภัย 7110310 Type I ได้อย่างไร
A.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เซฟว่างเปล่าและปราศจากของเหลวหรือสารตกค้างที่ติดไฟได้
- ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำชุบน้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดพื้นผิวภายนอก ขัดเบา ๆ หากจำเป็น
- ใช้สบู่อ่อนหรือผงซักฟอกกับพื้นผิวภายใน ขัดด้วยแปรงหรือฟองน้ำเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- ล้างกระป๋องนิรภัยด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดน้ำยาทำความสะอาดที่เหลืออยู่ ผึ่งลมให้ชิ้นส่วนทั้งหมดแห้งก่อนประกอบกลับเข้าไปใหม่
- ตรวจสอบกระป๋องนิรภัยเป็นระยะเพื่อหาความเสียหาย การกัดกร่อน หรือชิ้นส่วนที่ทำงานผิดปกติ เปลี่ยนส่วนประกอบที่สึกหรอหรือเสียหาย
ถาม ฉันจะเลือกกระป๋องนิรภัยที่เหมาะกับความต้องการของฉันได้อย่างไร
A.
- กำหนดความต้องการและประเภทสารของคุณ
- พิจารณาปริมาณและมาตรฐานการกำกับดูแล
- ประเมินคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของสาร
- ประเมินสภาพการขนส่งและการเก็บรักษา
- พิจารณาการใช้งานง่ายและคุณสมบัติเพิ่มเติม
- เปรียบเทียบตัวเลือกตามข้อมูลจำเพาะและบทวิจารณ์
- ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ตัดสินใจอย่างรอบรู้ตามการประเมินของคุณ
ถาม ความจุสูงสุดของกระป๋องนิรภัยนี้คือเท่าไร?
A. Justrite 7110310 safety สามารถจัดเก็บวัสดุได้มากถึง 1 แกลลอน
ถาม ฉันควรเปลี่ยนกระป๋องนิรภัยบ่อยแค่ไหน?
A.
- ทำการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อตรวจหาสัญญาณของความเสียหาย การกัดกร่อน หรือการสึกหรอที่อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์หรือการทำงานของกระป๋อง
- ปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับอายุการใช้งานและช่วงเวลาการเปลี่ยนของกระป๋องนิรภัย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังบรรจุความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง หากไม่ตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดอีกต่อไป ให้พิจารณาเปลี่ยนใหม่
- หากความปลอดภัยสามารถแสดงความเสียหายที่มีนัยสำคัญได้ เช่น รอยบุบ รอยร้าว หรือรอยรั่ว หรือหากมีการสึกหรอมากเกินไปจนอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของความปลอดภัย ขอแนะนำให้เปลี่ยนทันที
- ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกระป๋องนิรภัย หากรุ่นที่ใหม่กว่ามีคุณลักษณะที่ได้รับการปรับปรุงหรือมาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง ให้พิจารณาการอัปเกรดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันระดับสูงสุด