TENNSCO ZT7-3624S-5 ชุดสตาร์ทเตอร์แบบลาดเอียง 24 x 36 x 84 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเริ่มต้นชั้นวางของลาดเอียงแบบไม่มีสลัก |
ความจุลำแสง | 450 ปอนด์ |
สี | หาดทราย |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | พาวเดอร์โค้ท |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
ความจุชั้นวาง | 500 ปอนด์ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุลำแสง | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ZT7-4818S-5 | 350 ปอนด์ | 18 " | 48 " | ฿26,946 | RFQ
|
ZT7-3618S-5 | 450 ปอนด์ | 18 " | 36 " | ฿23,768 | RFQ
|
ZT7-4824S-5 | 350 ปอนด์ | 24 " | 48 " | ฿28,750 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.