TENNSCO ZVES-4818D ชั้นวางของเหล็กไร้เกลียว SAND กว้าง 18d x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Boltless |
สี | หาดทราย |
พื้นระเบียง | คณะกรรมการอนุภาค |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความจุชั้นวาง | 850 ปอนด์ |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ZDES-3612D ทราย | 12 " | 600 ปอนด์ | 36 " | ฿1,729 | |
ZVES-7218D1 ทราย | 18 " | 500 ปอนด์ | 72 " | ฿4,619 | RFQ
|
ZVES-6036D1 ทราย | 36 " | 750 ปอนด์ | 60 " | - | RFQ
|
ZVES-4836D1 ทราย | 36 " | 850 ปอนด์ | 48 " | ฿4,353 | |
ZDES-4812D ทราย | 12 " | 500 ปอนด์ | 48 " | ฿1,981 | |
ZVES-6018D1 ทราย | 18 " | 750 ปอนด์ | 60 " | ฿4,169 | |
ZVES-6024D1 ทราย | 24 " | 750 ปอนด์ | 60 " | ฿3,876 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.