TENSABARRIER 886-33-STD-NO-Y5X-C โพสต์พีวีซีแบบพกพาในร่ม / กลางแจ้งสีดำ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสากั้นพร้อมเข็มขัด |
ฐาน Dia | 19 " |
เสร็จสิ้นฐาน | Black |
วัสดุฐาน | ยางสำหรับงานหนัก |
ประเภทของฐาน | หกเหลี่ยม |
สีเข็มขัด | สีเหลือง |
ความยาวของสายพาน | 7.5ft |
ความกว้างเข็มขัด | 2" |
จำนวนสายพาน | 1 |
โพสต์ Dia | 2.5 " |
โพสต์เสร็จสิ้น | Black |
โพสต์ความสูง | 38 " |
โพสต์วัสดุ | พีวีซี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างเข็มขัด | ฐาน Dia | เสร็จสิ้นฐาน | จำนวนสายพาน | โพสต์ Dia | โพสต์เสร็จสิ้น | โพสต์วัสดุ | วัสดุฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C | 2" | 14 " | โครเมี่ยมเงา | 1 | 2" | โครเมี่ยมเงา | เหล็ก | เหล็ก | ฿8,796 | ||
875-21-STD-NO-B9X-C | 2" | 14 " | ABS สีดำไม่มี Scuff Cover | 1 | 2.5 " | สีแดง | พีวีซี | เหล็ก | ฿6,983 | ||
875-21-STD-NO-G6X-C | 2" | 14 " | ABS สีดำไม่มี Scuff Cover | 1 | 2.5 " | สีแดง | พีวีซี | เหล็ก | ฿6,983 | ||
875-21-STD-NO-Y5X-C | 2" | 14 " | ABS สีดำไม่มี Scuff Cover | 1 | 2.5 " | สีแดง | พีวีซี | เหล็ก | ฿6,983 | ||
875-32-STD-NO-YCX-C | 2" | 14 " | ABS สีดำไม่มี Scuff Cover | 1 | 2.5 " | ขาว | พีวีซี | เหล็ก | ฿7,256 | ||
875-32-STD-NO-YDX-C | 2" | 14 " | ABS สีดำไม่มี Scuff Cover | 1 | 2.5 " | ขาว | พีวีซี | เหล็ก | ฿7,256 | ||
875-32-STD-NO-YEX-C | 2" | 14 " | ABS สีดำไม่มี Scuff Cover | 1 | 2.5 " | ขาว | พีวีซี | เหล็ก | ฿7,256 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.