Tensabarrier 896t2-1s-max-d3x-c | เข็มขัดกั้น 13 ฟุต | 36tu80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TENSABARRIER 896T2-1S-MAX-D3X-C Belt Barrier 13 ฟุต | AH7HEP 36TU80

TENSABARRIER 896T2-1S-MAX-D3X-C ที่กั้นสายพาน 13 ฟุต

In Stock
รายการ: AH7HEP รุ่น: 896T2-1S-MAX-D3X-Cอ้างไขว้: 36TU80

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿8,276 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBarrier เข็มขัด
สีเข็มขัดสีแดงพร้อมแถบสีขาว
ความยาวของสายพาน13ft
ความกว้างเข็มขัด2"
จำนวนสายพาน2
โพสต์ Dia2"
โพสต์ความสูง16.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)45.72
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ในร่ม / กลางแจ้ง: ในร่ม
  • แบรนด์ย่อย: TENSATOR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเข็มขัดความยาวของสายพานข้อความคาดเข็มขัดราคา
TENSABARRIER 896T2-33-STD-B9X-C สายพานกั้น 7-1 / 2 ฟุต 2 สายพานดำ | AH7GZN 36TT63 896T2-33-STD-B9X-CBlack7.5ft-฿6,835
TENSABARRIER 896T2-33-STD-R5X-C สายพานกั้น 7-1 / 2 ฟุตกว้าง 2 นิ้วสีดำ | AH7GZP 36TT64 896T2-33-STD-R5X-Cสีแดง7.5ft-฿6,835
TENSABARRIER 896T2-33-STD-Y5X-C สายพานกั้น 7-1 / 2 ฟุตสีเหลืองกว้าง 2 นิ้ว | AH7GZQ 36TT65 896T2-33-STD-Y5X-Cสีเหลือง7.5ft-฿6,835
TENSABARRIER 896T2-33-STD-L5X-C สายพานกั้น 7-1 / 2 ฟุตสีน้ำเงินความกว้าง 2 นิ้ว | AH7GZR 36TT66 896T2-33-STD-L5X-Cสีน้ำเงิน7.5ft-฿6,835
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D3X-C สายพานกั้น 7-1 / 2 ฟุตแดงพร้อมแถบขาว | AH7GZT 36TT67 896T2-33-STD-D3X-Cสีแดงพร้อมแถบสีขาว7.5ft-฿6,835
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D4X-C สายพานกั้นความกว้าง 2 นิ้ว | AH7GZU 36TT68 896T2-33-STD-D4X-Cสีดำพร้อมแถบแนวนอนสีเหลือง7.5ft-฿6,835
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D5X-C Belt Barrier Magenta / Yellow Diag Stripe | AH7GZV 36TT69 896T2-33-STD-D5X-CMagenta และ Yellow Diagonal Striped7.5ft-฿6,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TENSABARRIER 896T2-1S-MAX-D3X-C ที่กั้นสายพาน 13 ฟุต
฿8,276 / หน่วย