จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TENSABARRIER 897-15-C-21-NO-D4X-A เข็มขัดกั้นสีแดง เข็มขัดสีเหลืองพร้อมสีดำ | TENSABARRIER 3-3-C-9-NO-DXNUMXX-A ADXNUMXGGM XNUMXZATXNUMX

TENSABARRIER 897-15-C-21-NO-D4X-A ที่กั้นสายพาน สีแดง สีเหลืองกับสีดำ

In Stock
รายการ: AD3GGM รุ่น: 897-15-C-21-NO-D4X-Aข้ามอ้างอิง: 3ZAT9

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBarrier เข็มขัดพับเก็บได้
สีเข็มขัดเชฟรอนสีเหลือง / ดำ
ความยาวของสายพาน15ft
เสร็จสิ้นสีแดง
ชนิดภาพเขียนหน่วยกำแพง
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเข็มขัดความยาวของสายพานข้อความคาดเข็มขัดเสร็จสิ้นชนิดภาพเขียนราคา
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YAX-A Belt Barrier Yellow เข็มขัดสีเหลือง | AD3BAJ 3XHY3 897-30-C-35-NO-YAX-Aเข็มขัดสีเหลืองเขียนสีดำ30ftข้อควรระวังอย่าใส่สีเหลืองหน่วยกำแพง฿12,788
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YCX-A Belt Barrier Yellow เข็มขัดสีเหลือง | AD3BAK 3XHY5 897-30-C-35-NO-YCX-Aเข็มขัดสีเหลืองเขียนสีดำ30ftกำลังดำเนินการทำความสะอาดสีเหลืองหน่วยกำแพง฿12,788
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YDX-A Belt Barrier Yellow เข็มขัดสีเหลือง | AD3BAL 3XHY6 897-30-C-35-NO-YDX-Aเข็มขัดสีเหลืองเขียนสีดำ30ftระวังอันตรายสีเหลืองหน่วยกำแพง฿12,788
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YEX-A Belt Barrier Yellow เข็มขัดสีเหลือง | AD3BAM 3XHY7 897-30-C-35-NO-YEX-Aเข็มขัดสีเหลืองเขียนสีดำ30ftไม่ให้บริการสีเหลืองหน่วยกำแพง฿12,788
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-Y5X-A เข็มขัดกั้น สีเหลือง แถบสีเหลือง | AD3BGD 3XMJ8 897-30-C-35-NO-Y5X-Aสีเหลือง30ft-สีเหลืองหน่วยกำแพง฿12,499
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-R5X-A Belt Barrier Yellow เข็มขัดสีแดง | AD3BGE 3XMJ9 897-30-C-35-NO-R5X-Aสีแดง30ft-สีเหลืองหน่วยกำแพง฿12,499
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-L5X-A Belt Barrier สายพานเหลืองสีฟ้า | AD3BGF 3XMK1 897-30-C-35-NO-L5X-Aสีน้ำเงิน30ft-สีเหลืองหน่วยกำแพง฿12,499

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TENSABARRIER 897-15-C-21-NO-D4X-A ที่กั้นสายพาน สีแดง สีเหลืองกับสีดำ
฿6,964 / หน่วย