TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-6AM-SH Venturi Air Blower, ฐานอลูมิเนียม, 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบ Venturi Style |
ปริมาณลม | 81 CFM |
Air Flow | 3020 CFM |
อากาศไหลเข้า | 1" |
ความกดอากาศ | 80 Psi |
Bolt Circle Dia | 10.5 " |
ภายใน Dia | 6" |
วัสดุ | แตรสแตนเลส |
ภายนอก Dia. | 11.18 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 44 " |
สล็อต Dia | 0.44 " |
Dia ยอดนิยม | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.07 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A. เครื่องเป่าลม Venturi รุ่น Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH นี้สามารถทำงานบนลมหรือไอน้ำที่แรงดันสูงสุด 150 psi
A. เครื่องอัดอากาศนี้ใช้อากาศอัด 81 cfm ที่แรงดัน 80 psi สำหรับกระแสลมฟรี 3020 cfm
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณลม | Air Flow | อากาศไหลเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TX-10 น | 134 CFM | 4898 CFM | 1" | ฿57,417 | ||
TX-10AM-NP | 134 CFM | 4898 CFM | 1" | ฿78,654 | ||
เท็กซัส -10 น | 189 CFM | 6182 CFM | 1" | ฿57,417 | ||
TX-10AM-SH | 252 CFM | 7304 CFM | 1" | ฿70,789 | ||
TX-2 น | - | - | - | ฿18,352 | RFQ
| |
TX-3 น | 21 CFM | 1017 CFM | 1 / 2 " | ฿19,297 | ||
เท็กซัส -3 น | 31 CFM | 1135 CFM | 1 / 2 " | ฿19,297 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.