Theben Tr-622-top-2-12/24v | 30yh21 เครื่องตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THEBEN TR-622-TOP-2-12 / 24V Electronic Timer Din Rail 24Hr / 7D 2 Channel 84Mem | AF9ZWZ 30YH21

THEBEN TR-622-TOP-2-12/24V ตัวจับเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ Din Rail 24Hr/7D 2 Channel 84Mem

In Stock
รายการ: AF9ZWZ รุ่น: TR-622-TOP-2-12/24Vข้ามอ้างอิง: 30YH21
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
฿20,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
แอมป์10
เวลาสำรอง10 ปี
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อ(2) สพท
ความลึก2.75 "
ความสูงของการแสดงผล3 / 4 "
ความกว้างของการแสดงผล1"
กรงขังเทอร์โม
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง3.5 "
HP ที่ 120V2600W
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ84
สูงสุด การตั้งเวลา7 วัน
นาที. การตั้งเวลาวินาที 1
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
จำนวนช่อง2
จำนวนเสา2
จำนวนเหตุการณ์ Pulse84
อุณหภูมิในการใช้งาน-30 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงาน7 วัน
ชีพจรระยะเวลาวินาที 1
แรงดันไฟฟ้า12 / 24 VAC
วัตต์0.3
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS9107008000

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์สำรอง: แบตเตอรี่ลิเธียม
  • คุณสมบัติพิเศษ: Program with Zero Cross Switching and Self Prompting Programming, Pulse Circuit and More On / Off Switch Points

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้ารูปแบบการติดต่อสูงสุด การตั้งเวลาวัตต์ความกว้างนาที. การตั้งเวลาจำนวนช่องจำนวนเสาราคา
THEBEN TR-611-TOP-2-12 / 24V Electronic Timer Din Rail 24Hr / 7D 1 Channel 84Mem | AF9ZPN 30YH 19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACสพท7 วัน0.31.5 "วินาที 111฿16,789
THEBEN TR-610-TOP-2-120V Electronic Timer Din Rail 24Hr / 7D 1 Channel | AF9ZWU 30YH 12 TR-610-TOP-2-120V120 VACสพท7 วัน0.81.5 "นาที 111฿11,049
THEBEN TR-610-TOP-2-220V Electronic Timer Din Rail 24Hr / 7D 1 Channel | AF9ZWV 30YH 13 TR-610-TOP-2-220V220 VACสพท7 วัน0.81.5 "นาที 111฿10,772
THEBEN TR-610-TOP-2-12 / 24V Electronic Timer Din Rail 24Hr / 7D 1 Channel | AF9ZWW 30YH 14 TR-610-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACสพท7 วัน0.31.5 "นาที 111฿10,979
THEBEN TR-612-TOP-2-120V Electronic Timer Din Rail 24Hr / 7D 2 Channel | AF9ZWX 30YH 15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) สพท7 วัน0.81.5 "นาที 122฿13,531
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V Electronic Timer Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXA 30YH 22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACสพท7 วัน0.81.5 "นาที 111฿20,642
THEBEN SEL-170-TOP-2-12 / 24V Electronic Timer Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXC 30YH 24 SEL-170-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACสพท7 วัน0.31.5 "นาที 111฿21,581

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THEBEN TR-622-TOP-2-12/24V ตัวจับเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ Din Rail 24Hr/7D 2 Channel 84Mem
฿20,428 / หน่วย