THERN 4WP2D8-800-26-AP กว้านไฟฟ้า 1แรงม้า 115vac
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกว้านไฟฟ้า |
ดึงเส้นชั้นที่ 1 | 800 ปอนด์ |
ความเร็วบรรทัดชั้นที่ 1 | 26 เฟรมต่อนาที |
ประเภทคลัทช์ | ไม่มี |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 8 ฟุต |
ความจุถังซัก 1/4 นิ้ว สายเคเบิล | 280 ฟุต |
ความจุถังซัก 5/16 นิ้ว สายเคเบิล | 190 ฟุต |
แอมป์โหลดเต็ม | 16 |
ความเร็วในการโหลดเต็มบรรทัด | 26 เฟรมต่อนาที |
ประเภทเกียร์ | เกียร์หนอน |
มอเตอร์ HP | 1 |
ไม่มีความเร็วในการโหลด | 65 เฟรมต่อนาที |
ความสูงโดยรวม | 12.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8425310100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4771 | 1-1/5 | 17.5 " | 14.375 " | 8.875 " | ฿160,334 | ||
4WP2T8-2000-8 | 1-1/3 | 14.5 " | 16.625 " | 17.75 " | ฿171,418 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.