THOMAS & BETTS TYS24-470 เคเบิ้ลไทร์ 24 นิ้ว สีเทาเมทัลลิก PK100
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มัดสายเคเบิล |
วัสดุพื้นฐาน | โลหะ |
สี | เงิน |
ออกแบบ | Standard |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 24 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ Bundle Dia | 7.5 " |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ชั่วคราว พิสัย | -112 องศาถึง 1000 องศา F |
ความต้านแรงดึง | £ 250 |
ความหนา | 0.01 " |
ประเภท UL | 21 |
UPC | 094701248182 |
ความกว้าง | 0.47 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | แม็กซ์ Bundle Dia | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYS12-280 | เงิน | ในร่ม | 12 " | 4" | -112 องศาถึง 1000 องศา F | 0.29 " | ฿28,048 | ||
TYS12-470 | เงิน | ในร่ม | 12 " | 4" | -112 องศาถึง 1000 องศา F | 0.47 " | ฿31,055 | ||
TYS12-470C | Black | ในร่มหรือกลางแจ้ง | 12 " | 4" | -40 องศาถึง 302 องศา F | 0.47 " | ฿26,844 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.