Thomas 107cab18 ปั๊มลม/ปั๊มสุญญากาศ 0.1 แรงม้า | 5z346 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMAS PUMPS 107CAB18 ปั๊มคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ, 0.1 แรงม้า, 60 เฮิร์ต, 115 V, 1/8 นิ้ว Npt | AE7KXW 5Z346

THOMAS PUMPS 107CAB18 คอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AE7KXW รุ่น: 107CAB18ข้ามอ้างอิง: 5Z346
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
฿16,263 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ
ประเภทคอมเพรสเซอร์กะบังลม
ฟรี Air CFM @ 0 PSI0.69
แอมป์โหลดเต็ม1.7
HP1/20
Hz60
ขนาดขาเข้า1 / 8 "NPT
สูงสุด PSI ต่อ / Int.20/30
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น22.1
ขนาด Outlet1 / 8 "NPT
ความสูงโดยรวม4.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ความกว้างโดยรวม4.25 "
สายไฟไม่
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.59
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.69
รหัส HS8414801690
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้พลังงานน้อยลง
  • โครงสร้างแบบไม่ใช้น้ำมันสำหรับการทำงานต่อเนื่องโดยมีการบำรุงรักษาน้อยที่สุด
  • การออกแบบที่สมดุลเพื่อให้การทำงานที่ราบรื่นและมีการสั่นสะเทือนต่ำ
  • ตลับลูกปืนที่หล่อลื่นอย่างถาวรเพื่อป้องกันการสัมผัสระหว่างชิ้นส่วนที่กลิ้งเป็นเวลานาน
  • มอเตอร์ที่อยู่ในรายการ UL พร้อมตัวป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกินไป
  • ตัวเรือนแบบปิดพร้อมช่องระบายอากาศของมอเตอร์เพื่อกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์โหลดเต็มHPขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
THOMAS PUMPS 107CDC20 ปั๊มคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ, 1/10 Hp, 12 Vdc, ไดอะแฟรม | AE2HVU 4XL32 107ซีดีซี20VDC 129.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "฿15,182
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V ปั๊มสุญญากาศ/คอมเพรสเซอร์, ไดอะแฟรมทนทาน, CE Approved | AE2HVV 4XL33 907ซีดีซี18VDC 1210.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "฿17,851
THOMAS PUMPS 150057 Compressor / Vacuum Pump 60 Hz 115v | AE3YHQ 5 GUM 9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"฿16,129
THOMAS PUMPS 2107CA20 Compressr / Vacuum Pump 1/20 Hp 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "฿19,242
THOMAS PUMPS 927CA18 ปั๊มสุญญากาศ 1/8 แรงม้า 60 Hz 115 V ไดอะแฟรม 1/4 นิ้ว Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "฿20,683

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMAS PUMPS 107CAB18 คอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 นิ้ว Npt
฿16,263 / หน่วย