Thomas Pumps 150057 | ปั๊มลม/ปั๊มสุญญากาศ 60 Hz 115v | 5gum9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMAS PUMPS 150057 Compressor / Vacuum Pump 60 Hz 115v | AE3YHQ 5 GUM 9

THOMAS PUMPS 150057 คอมเพรสเซอร์/ปั๊มสุญญากาศ 60 Hz 115v

In Stock
รายการ: AE3YHQ รุ่น: 150057อ้างไขว้: 5GUM9

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿17,269 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ
ประเภทคอมเพรสเซอร์กะบังลม
ฟรี Air CFM @ 0 PSI2.00
แอมป์โหลดเต็ม0.37
Hz60
ขนาดขาเข้า1 / 8 "NPT
สูงสุด PSI ต่อ / Int.4.0/4.0
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น8
ขนาด Outlet1 / 8 "NPT
ความสูงโดยรวม3 1 / 3 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.625 "
ความกว้างโดยรวม5"
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)17.53
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8414801690
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟรี Air CFM @ 0 เครื่องดูดฝุ่น (2.00)
  • ฟรี Air CFM @ 20 Vac (0.00)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์โหลดเต็มHPขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
THOMAS PUMPS 107CDC20 ปั๊มคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ, 1/10 Hp, 12 Vdc, ไดอะแฟรม | AE2HVU 4XL32 107ซีดีซี20VDC 129.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "฿14,954
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V ปั๊มสุญญากาศ/คอมเพรสเซอร์, ไดอะแฟรมทนทาน, CE Approved | AE2HVV 4XL33 907ซีดีซี18VDC 1210.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "฿17,128
THOMAS PUMPS 107CAB18 ปั๊มคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ, 0.1 แรงม้า, 60 เฮิร์ต, 115 V, 1/8 นิ้ว Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "฿15,809
THOMAS PUMPS 2107CA20 Compressr / Vacuum Pump 1/20 Hp 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "฿18,462
THOMAS PUMPS 927CA18 ปั๊มสุญญากาศ 1/8 แรงม้า 60 Hz 115 V ไดอะแฟรม 1/4 นิ้ว Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "฿20,352

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMAS PUMPS 150057 คอมเพรสเซอร์/ปั๊มสุญญากาศ 60 Hz 115v
฿17,269 / หน่วย