THOMSON QS 16 MM 2000 Shaft, 60 Case, เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.99 / 16.00mm, Class MM, ยาว 2000mm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว |
Dia. ความอดทนสูงสุด | 16mm |
Dia. ความอดทนขั้นต่ำ | 15.99mm |
เสร็จสิ้น | 8 Ra สูงสุด |
ความยาว | 2000mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
นาที. ความแข็งผิว | 60 อาร์ซี |
เพลา Dia | 16mm |
ชนิดภาพเขียน | 60 เรื่อง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 208.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.05 |
รหัส HS | 7228501010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
คำพูดคำจา 1 L SS X 36 | 36 " | สแตนเลส 440C | 1" | ฿14,939 | ||
คำพูดคำจา 1/4 ล 6 | 6" | 1566 เหล็กกล้าคาร์บอน | 0.25 " | ฿536 | ||
คำพูดคำจา 1/4 ล 36 | 36 " | 1566 เหล็กกล้าคาร์บอน | 0.25 " | ฿2,023 | ||
คำพูดคำจา 1 1/4 ล 36 | 36 " | 1566 เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.25 " | ฿6,868 | ||
คำพูดคำจา 1/2 ล 48 | 48 " | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | 0.5 " | ฿3,309 | ||
คำพูดคำจา 3/4 ล 36 | 36 " | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | 0.75 " | ฿4,230 | ||
คำพูดคำจา 1 ล 60 | 60 " | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | 1" | ฿8,784 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.