Thomson Spb10opn | Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.625 Inch, Open, Self-aligning, Adjustable | 2hxw7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMSON SPB10OPN Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.625 นิ้ว, เปิด, ปรับแนวได้เอง, ปรับได้ | AC2DGZ 2HXW7

THOMSON SPB10OPN ตลับลูกปืนเชิงเส้น, บอลบุช, บล็อกหมอน, 0.625 นิ้ว, เปิด, ปรับแนวได้เอง, ปรับได้

In Stock
รายการ: AC2DGZ รุ่น: SPB10OPNข้ามอ้างอิง: 2HXW7
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
฿9,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLinear Pillow Block แบริ่ง
ความกว้างของร่างกาย1.82 "
ขนาดสลักเกลียว#8
เจาะ Dia0.625 "
สีเงิน
ความจุโหลดแบบไดนามิก450 ปอนด์
วัสดุอลูมิเนียม
ศูนย์รูยึด1.125 "
รูยึด Dia.0.19 "
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา0.875
ความสูงโดยรวม1.63 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
ความกว้างโดยรวม2.5 "
ชนิดภาพเขียนจุดเปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8483208040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นศูนย์รูยึดBarrel Diaประเภทแบริ่งรูยึด Dia.การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลาความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
THOMSON SPB16OPN Linear Bearing บอลบุช บล็อกหมอน 1 นิ้ว เปิด ปรับแนวได้เอง ปรับได้ | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "฿14,684
THOMSON SSUFB12 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช บล็อกพิลโลว์ 0.75 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "฿11,530
THOMSON SPB12 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช บล็อกพิลโลว์ 0.75 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AF9HJB 2HXW8 เอสพีบี121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "฿8,277
THOMSON SPB8 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช บล็อกพิลโลว์ 0.5 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AF9HJC 2HXX9 เอสพีบี81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"฿7,576
THOMSON SSUPBO16 Linear Bearing บอลบุช บล็อกหมอน 1 นิ้ว เปิด ปรับแนวได้เอง ปรับได้ | AG7CAV 4YRN6 ซุปโบ16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "฿15,297
THOMSON SSUPBO10 Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.625 นิ้ว, เปิด, ปรับแนวได้เอง, ปรับได้ | AH2PJA 2LEJ5 ซุปโบ10---0.190.8751.441.752.5฿10,559
THOMSON SFB12 Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.75 Inch, Closed, Self-aligning | AH2PJB 2LEN7 เอสเอฟบี121.75 "1.75-0.22--2.06-฿10,999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMSON SPB10OPN ตลับลูกปืนเชิงเส้น, บอลบุช, บล็อกหมอน, 0.625 นิ้ว, เปิด, ปรับแนวได้เอง, ปรับได้
฿9,785 / หน่วย