Thomson Ssufb12 | ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุชชิ่ง พิลโลว์บล็อค 0.75 นิ้ว ปิด ปรับแนวได้เอง | 4yrn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMSON SSUFB12 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช บล็อกพิลโลว์ 0.75 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AE2NVE 4YRN2

THOMSON SSUFB12 ตลับลูกปืนเชิงเส้น, บุชชิ่ง, บล็อกหมอน, 0.75 นิ้ว, ปิด, ปรับแนวเอง

In Stock
รายการ: AE2NVE รุ่น: SSUFB12อ้างอิงข้าม: 4YRN2
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
฿11,530 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLinear Pillow Block แบริ่ง
Barrel Dia1.75 "
ความกว้างของร่างกาย2.38 "
เจาะ Dia0.75 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก1130 ปอนด์
ความหนาของหน้าแปลน0.38 ใน
รูยึด Dia.0.22 "
ความสูงโดยรวม2.38 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.06 "
ความกว้างโดยรวม2.38 "
ชนิดภาพเขียนปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8483208040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นศูนย์รูยึดBarrel Diaประเภทแบริ่งรูยึด Dia.การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลาความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
THOMSON SPB10OPN Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.625 นิ้ว, เปิด, ปรับแนวได้เอง, ปรับได้ | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "฿9,785
THOMSON SPB16OPN Linear Bearing บอลบุช บล็อกหมอน 1 นิ้ว เปิด ปรับแนวได้เอง ปรับได้ | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "฿14,684
THOMSON SPB12 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช บล็อกพิลโลว์ 0.75 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AF9HJB 2HXW8 เอสพีบี121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "฿8,277
THOMSON SPB8 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช บล็อกพิลโลว์ 0.5 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AF9HJC 2HXX9 เอสพีบี81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"฿7,576
THOMSON SSUPBO16 Linear Bearing บอลบุช บล็อกหมอน 1 นิ้ว เปิด ปรับแนวได้เอง ปรับได้ | AG7CAV 4YRN6 ซุปโบ16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "฿15,297
THOMSON SSUPBO10 Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.625 นิ้ว, เปิด, ปรับแนวได้เอง, ปรับได้ | AH2PJA 2LEJ5 ซุปโบ10---0.190.8751.441.752.5฿10,559
THOMSON SFB12 Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.75 Inch, Closed, Self-aligning | AH2PJB 2LEN7 เอสเอฟบี121.75 "1.75-0.22--2.06-฿10,999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMSON SSUFB12 ตลับลูกปืนเชิงเส้น, บุชชิ่ง, บล็อกหมอน, 0.75 นิ้ว, ปิด, ปรับแนวเอง
฿11,530 / หน่วย