Thor Th310 | Copper Hammer 1.6 Lb Ash | 23we99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 ค้อนทองแดง 1.6 Lb Ash | AB7MYC 23WE99

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 ค้อนทองแดง 1.6 ปอนด์ แอช

In Stock
รายการ: AB7MYC รุ่น: TH310อ้างอิงข้าม: 23WE99
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
฿3,539 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อน
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า1.25 "
จัดการแอช
สีของมือจับโดยธรรมชาติ
จัดการวัสดุแอช
หัวสีโดยธรรมชาติ
ความยาวหัว1.75 "
วัสดุหัวเหล็กและทองแดงอ่อน
น้ำหนักหัว1.6 ปอนด์
ความกว้างหัว3 3 / 10 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ชนิดภาพเขียนทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.82
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8205203000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าจัดการจัดการวัสดุความยาวหัววัสดุหัวน้ำหนักหัวความกว้างหัวราคา
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH312 ค้อนทองแดง 2.3 Lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "ชื่อพันธุ์ไม้ชื่อพันธุ์ไม้2"เหล็กและทองแดงอ่อน2.3 ปอนด์4"฿4,528
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 ค้อนทองแดง 3.6 Lb Hickory | AF7ZHR 23WF02 TH31412 "1.75 "ชื่อพันธุ์ไม้ชื่อพันธุ์ไม้2 2 / 5 "เหล็กและทองแดงอ่อน3.6 ปอนด์4 3 / 10 "฿5,659
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 ค้อนทองแดง 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05 TH21412 "1.75 "ชื่อพันธุ์ไม้ชื่อพันธุ์ไม้2 2 / 5 "เหล็กอ่อนทองแดงและหนังควาย3 ปอนด์4 7 / 10 "฿5,284

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 ค้อนทองแดง 1.6 ปอนด์ แอช
฿3,539 / หน่วย