ธอร์ Th214 | ค้อนทองแดง 3 ปอนด์ Hickory | 23wf05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 ค้อนทองแดง 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 ค้อนทองแดง 3 ปอนด์ Hickory

In Stock
รายการ: AF7ZHT รุ่น: TH214ข้ามอ้างอิง: 23WF05
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
฿5,284 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อน
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า1.75 "
จัดการชื่อพันธุ์ไม้
สีของมือจับโดยธรรมชาติ
จัดการวัสดุชื่อพันธุ์ไม้
หัวสีโดยธรรมชาติ
ความยาวหัว2 2 / 5 "
วัสดุหัวเหล็กอ่อนทองแดงและหนังควาย
น้ำหนักหัว3 ปอนด์
ความกว้างหัว4 7 / 10 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ชนิดภาพเขียนทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.59
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8205200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าจัดการจัดการวัสดุความยาวหัววัสดุหัวน้ำหนักหัวความกว้างหัวราคา
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 ค้อนทองแดง 1.6 Lb Ash | AB7MYC 23WE99 TH31011 "1.25 "แอชแอช1.75 "เหล็กและทองแดงอ่อน1.6 ปอนด์3 3 / 10 "฿3,539
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH312 ค้อนทองแดง 2.3 Lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "ชื่อพันธุ์ไม้ชื่อพันธุ์ไม้2"เหล็กและทองแดงอ่อน2.3 ปอนด์4"฿4,528
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 ค้อนทองแดง 3.6 Lb Hickory | AF7ZHR 23WF02 TH31412 "1.75 "ชื่อพันธุ์ไม้ชื่อพันธุ์ไม้2 2 / 5 "เหล็กและทองแดงอ่อน3.6 ปอนด์4 3 / 10 "฿5,659

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 ค้อนทองแดง 3 ปอนด์ Hickory
฿5,284 / หน่วย