ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิด LOVEJOY DD ไม่มีรูสลัก รูนิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะลึก | แรงบิดทำลายสถิต | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514417087 | - | - | 0.620 " | 4.500 " | 0.680 " | 540 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿7,568 | |
A | 68514417120 | - | - | 1.250 " | 7.500 " | 1.060 " | 5220 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿13,408 | |
A | 68514417224 | - | - | 3.000 " | 18.120 " | 2.750 " | 65400 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿85,280 | |
A | 68514417075 | - | - | 0.380 " | 3.50 " | 0.560 " | 110 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿7,445 | |
A | 68514417078 | - | - | 0.500 " | 4.00 " | 0.620 " | 378 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿7,445 | |
A | 68514417102 | - | - | 0.880 " | 6.000 " | 0.880 " | 1176 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿9,354 | |
A | 68514417108 | - | - | 1.000 " | 6.750 " | 1.000 " | 1560 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿10,133 | |
A | 68514417114 | - | - | 1.120 " | 7" | 1.000 " | 2880 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿12,229 | |
A | 68514417142 | - | - | 1.500 " | 8.500 " | 1.180 " | 7920 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿15,488 | |
A | 68514417177 | - | - | 2.000 " | 10.880 " | 1.500 " | 15600 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿26,986 | |
A | 68514417207 | - | - | 2.500 " | 14.000 " | 2.000 " | 33120 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿52,320 | |
A | 68514476244 | - | - | 0.880 " | 6.000 " | 1.000 " | 1176 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿13,482 | |
B | 68514417094 | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 5.38 " | 0.88 " | 768 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿7,754 | RFQ
|
B | 68514417164 | 7 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.75 " | 10 " | 1.38 " | 10680 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿22,954 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่ยึดกระบอกสูบอุตสาหกรรมไฮดรอลิก
- อุปกรณ์กันไฟและควัน
- อุปกรณ์เสริมกระบอกสูบแรงสูง
- พัดลม DC
- เสียบเกจ
- การป้องกันใบหน้า
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ภายนอกยานยนต์
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- RAE ลายฉลุแอ ธ เลติกเบสบอลโฮมเพลท
- ZURN อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้า 3/8 นิ้ว
- ZSI-FOSTER เบต้าเฮฟวี่ โบลต์ซ้อน
- NELSON STUD WELDING INC. chucks
- KETT TOOLS ชุดใบมีด
- ANVIL ข้อต่อท่อสาย API
- ANVIL แคลมป์ท่อร้อยสาย
- BURNDY ลิ้นแคบสองรู CU Flex Lugs บาร์เรลมาตรฐาน
- VESTIL เครื่องปรับระดับ Edge-O-Dock ซีรี่ส์ FM
- BALDOR / DODGE HE Mine Duty Wing มู่เล่ย์