LOVEJOY 68514417164 Pin and Block U-Joint, Double Joint, 0.8750 Inch Bore, 1.75 Inch OD., เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 1.38 " |
ขนาดเบื่อ | 7 / 8 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 7 / 8 "x 7 / 8" |
ลูกบาศก์นิ้ว | 30.625 ลูกบาศ์ก ใน |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท ดีดี |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 2.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 1.25 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 " |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | DD11B |
แรงบิดทำลายสถิต | 10680 นิ้ว - ปอนด์ |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ DD Type |
ปริมาณ | 30.625 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะลึก | แรงบิดทำลายสถิต | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417094 | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 5.38 " | 0.88 " | 768 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿7,754 | RFQ
|
68514417075 | - | - | 0.380 " | 3.50 " | 0.560 " | 110 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿7,445 | |
68514417078 | - | - | 0.500 " | 4.00 " | 0.620 " | 378 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿7,445 | |
68514417087 | - | - | 0.620 " | 4.500 " | 0.680 " | 540 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿7,568 | |
68514417102 | - | - | 0.880 " | 6.000 " | 0.880 " | 1176 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿9,354 | |
68514417108 | - | - | 1.000 " | 6.750 " | 1.000 " | 1560 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿10,133 | |
68514417114 | - | - | 1.120 " | 7" | 1.000 " | 2880 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿12,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.