ธิสเซ่นครุปป์ Curec00940 | ทองเหลืองขาแบน 360 1/8 X 2" 3 Ft L | 1ptp3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00940 สต็อกแบนทองเหลือง 360 1/8 x 2 3 ฟุต L | AB2YGT 1PTP3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00940 ทองเหลืองแบน 360 1/8 x 2" 3 ฟุต L

In Stock
รายการ: AB2YGT รุ่น: CUREC00940ข้ามอ้างอิง: 1PTP3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นแบน
ประเภทล้อแม็ก360
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งRb
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุทองเหลือง
อารมณ์ครึ่งยาก
ความหนา1 / 8 "
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปB78
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป58,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป45,000 PSI
ความกว้าง2"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.012 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7409290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความกว้างราคา
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 ทองเหลืองสต็อกแบบเรียบ 360 1/8 x 3/8" 6 ฟุต L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "฿972
RFQ
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00544 ทองเหลืองสต็อกแบบเรียบ 360 1/8 x 1/2" 6 ฟุต L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "฿1,150
RFQ
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 ทองเหลืองสต็อกแบบเรียบ 360 1/8 x 5/8" 3 ฟุต L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "฿810
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00945 ทองเหลืองสต็อกแบบเรียบ 360 1/8 x 1" 6 ฟุต L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"฿2,267
RFQ
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00291 ทองเหลืองสต็อกแบบเรียบ 360 1/8 x 1 1/2" 3 ฟุต | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "฿1,810
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01094 ทองเหลืองสต็อกแบบเรียบ 360 1/8 x 2 1/2" 3 ฟุต | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "฿2,779
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00474 ก้นแบนทองเหลือง 360 1/8 x 3" 3 ฟุต L | AB2YGV 1PTP5 CUREC004743ft+/- 1.000 "1 / 8 "3"฿3,527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00940 ทองเหลืองแบน 360 1/8 x 2" 3 ฟุต L
฿2,332 / หน่วย