THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00042 Square Stock Copper 110 3/4 x 3/4" 6 ฟุต L
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สแควร์สต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 110 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | Rb |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 3.000 " |
วัสดุ | ทองแดง |
อารมณ์ | ยาก |
ความหนา | 3 / 4 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.005 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | B66 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 48,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 44,000 PSI |
ความกว้าง | 3 / 4 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.012 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.03 |
รหัส HS | 7409901060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUSQ00055 | 3ft | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿750 | |
CUSQ00055 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿501 | |
CUSQ00081 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿965 | |
CUSQ00017 | 6" | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿7,222 | RFQ
|
CUSQ00042 | 1" | +/- 0.250 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿1,708 | |
CUSQ00055 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,538 | RFQ
|
CUSQ00056 | 1" | +/- 0.250 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿541 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.