ธิสเซ่นครุปป์ Cusq00086 | ท่อเหลี่ยมทองเหลือง 360 1/4 X 1/4" 3 Ft | 1pvd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THYSSENKRUPP วัสดุ CUSQ00086 เหลี่ยมทองเหลือง 360 1/4 x 1/4 3 ฟุต | AB2YQE 1PVD4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 ตะแกรงเหลี่ยมทองเหลือง 360 1/4 x 1/4" 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB2YQE รุ่น: CUSQ00086อ้างอิงไขว้: 1PVD4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿573 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแควร์สต็อก
ประเภทล้อแม็ก360
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งRb
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุทองเหลือง
อารมณ์ครึ่งยาก
ความหนา1 / 4 "
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปB78
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป58,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป45,000 PSI
ความกว้าง1 / 4 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.012 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS7409290010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความกว้างราคา
วัสดุ TYSSENKRUPP CUSQ00007 สต็อกทองเหลือง 360 3/16x3/16" 3 ฟุต | AB2YJD 1PTW3 CUSQ000073ft+/- 1.000 "3 / 16 "3 / 16 "฿326
วัสดุ TYSSENKRUPP CUSQ00007 สต็อกทองเหลือง 360 3/16x3/16" 6 ฟุต | AB2YJR 1PTY1 CUSQ000076"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 16 "฿648
RFQ
วัสดุ TYSSENKRUPP CUSQ00086 สต็อกทองเหลือง 360 1/4 x 1/4" 6 ฟุต | AB2YKE 1PTZ8 CUSQ000866"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "฿1,165
RFQ
วัสดุ TYSSENKRUPP CUSQ00087 สต็อกทองเหลือง 360 1/2 x 1/2" 6 ฟุต | AB2YTY 1PVP3 CUSQ000876"+/- 3.000 "1 / 2 "1 / 2 "฿4,390
RFQ
วัสดุ TYSSENKRUPP CUSQ00087 สต็อกทองเหลือง 360 1/2 x 1/2" 3 ฟุต | AB2YUH 1PVR7 CUSQ000873ft+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "฿2,309
วัสดุ TYSSENKRUPP CUSQ00008 สต็อกทองเหลือง 360 5/8 x 5/8" 6 ฟุต | AB8XAT 2ABD4 CUSQ000086"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "฿6,707
RFQ
วัสดุ TYSSENKRUPP CUSQ00008 สต็อคทองเหลือง 360 5/8 x 5/8" 3 ฟุต | AB8XAZ 2ABE1 CUSQ000083ft+/- 1.000 "5 / 8 "5 / 8 "฿3,433

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 ตะแกรงเหลี่ยมทองเหลือง 360 1/4 x 1/4" 3 ฟุต
฿573 / หน่วย