THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00008 ตะแกรงเหลี่ยมทองเหลือง 360 5/8 x 5/8" 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สแควร์สต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 360 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | Rb |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 3.000 " |
วัสดุ | ทองเหลือง |
อารมณ์ | ครึ่งยาก |
ความหนา | 5 / 8 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.005 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | B78 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 58,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 45,000 PSI |
ความกว้าง | 5 / 8 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.012 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.52 |
รหัส HS | 7409290010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUSQ00007 | 3ft | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ฿326 | |
CUSQ00007 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ฿648 | RFQ
|
CUSQ00086 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,165 | RFQ
|
CUSQ00086 | 3ft | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿573 | |
CUSQ00087 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿4,390 | RFQ
|
CUSQ00087 | 3ft | +/- 1.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿2,309 | |
CUSQ00008 | 3ft | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿3,433 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.